画像準備中

旋削用インサート(ポジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)RE:0.8 厚さS(mm)3.97 切刃長さ(mm)L:9.67 注文コード57572570 品番CCMT09T308-MP
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はコーナー半径・厚さS・切刃長さなど140種類から選べます 他の種類を見る

密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番652-9191 穴径(Φmm)D1:4.4 切刃長さ(mm)L:9.67 コーティングMC6125 コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種P種 チップ形状85°菱形 厚さS(mm)3.97 逃げ角(°)主/AN:7 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする