45cm全閉式スタンド扇(折り畳み三脚式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57572709 品番OPF-45SZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。
金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
サーマルプロテクター付き
首折れ4段階

用途作業現場用に 質量(kg)7.5 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×700×1240〜1390 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整3段階 材質(羽根)樹脂 首振り自動首振り左右約90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする