曜日別特売
OPF-45SAZ 45cm全閉式アルミスタンド扇(折り畳み三脚式) ナカトミ 57572727

45cm全閉式アルミスタンド扇(折り畳み三脚式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード57572727品番OPF-45SAZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,675
販売価格(税別)
14,250

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。
金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。

用途作業現場用に質量(kg)8.5電源(V)単相100ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×740×1270~1480電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)108/132最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187風量調整3段階材質(羽根)アルミ首振り自動首振り左右約90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする