曜日別特売

45cmアルミ羽工業扇風機

45cmアルミ羽工業扇風機 - TEKNOS

45cm 4枚羽根の大型扇風機 換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。シルバーハネ径(cm)45羽根枚数4本体質量(kg)4.5消費電力(W)(50/60Hz)50~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×760×1100~1400風量調整3段階設置方式床置き材質(羽根)アルミ首振り有り内容量1台
取扱説明書:(6.52MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80220011KG-480RA【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
7,2606,998
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする