スリーハイ
スリーハイの ヒーター・熱風発生機
スリーハイの 電熱線
K熱電対モールドタイプ( フッ素樹脂被覆)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57573959
品番
TH-8484-3
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
防水タイプ(IP67)
先端が樹脂でモールドされており、液体の中などの測定におススメです。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
用途
温度調節器につけて使用します。
耐熱温度(℃)
200
許容差
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
アズワン品番
64-3426-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP67
線径(mm)
0.32
材質(被膜)
フッ素樹脂(PTFE)
寸法L(m)
3