※全体写真です。
スリーハイ
スリーハイの ヒーター・熱風発生機
スリーハイの 電熱線
K熱電対シースタイプ(ガラス被覆)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57573968
品番
TH-8159
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途
温度調節器につけて使用します。
寸法L1(mm)
100
管径(Φmm)
3.2
常用温度(℃)
250
許容差
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
アズワン品番
64-3426-31
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(被膜)
ガラス
長さL2(m)
1.5