TLA-3LS 軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付) TRUSCO 57573978 TLA-3LS 軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付) TRUSCO 57573978

軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)882 奥行(mm)591 高さ(mm)32 注文コード57573978 品番TLA-3LS
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は間口・奥行・高さなど12種類から選べます 他の種類を見る

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。

トラスコ品番463-6121 セット内容棚板、棚受×2本 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 高さ(mm)32 奥行(mm)591 間口(mm)882 外寸法・高さ(mm)32 外寸法・奥行(mm)591 外寸法・間口(mm)882
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しの対応になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする