※全体写真です。

TH-8297-1 K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 57574083 TH-8297-1 K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 57574083 TH-8297-1 K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 57574083 TH-8297-1 K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 57574083 TH-8297-1 K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 57574083 TH-8297-1 K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 57574083

K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57574083 品番 TH-8297-1
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。

寸法L(m)1 長さL(m)1 用途温度調節器につけて使用します。 常用温度(℃)200 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) アズワン品番64-3426-43 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)テフロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする