※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS7025
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57574119
品番
CB025RS-015B
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
小径の内径加工を高品位に行うことができます。
2つの切刃で経済的です。
用途
内径加工用。
その他
両先端使用可能
トラスコ品番
689-3227
全長(mm)
50
刃角(°)
15
シャンク径(mm)
2.5
適合寸法(mm)
バー:2.5
ノーズ(mm)
R:0.15