ログピック

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57574424 品番180.5H055A001
参考基準価格(税別)¥9,310 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けのログピックです。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ログピックの曲がった先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運んだりすることができます。

トラスコ品番855-7519 全長(mm)410 材質/仕上刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材 質量(kg)0.85 刃長(mm)20 刃幅(mm)180 使用クサビ501.0S001A001 適合ハンドル440.H040
注意
※ハンドル交換にはクサビセットが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57574424
2024-08-22
用途:
薪つくり

2022、8、22に購入し23年、24年と薪つくりに2年使用したのですが、本日8/22に鳶口
(鳶先)が折れてしまいました、原木を玉切りしたのを引き寄せたり、移動に使用、原木は太いもので直径4〜50センチのナラ、ニレです、
使い勝手は抜群でした、打って引き寄せても外れることは全く無く信頼性は最高です、先折れしたので星一つですが、そうでなければ星五つです、
材質に問題が有ったのではないでしょうか保障の対象には成らないでしょうか、個人の自家用の薪つくりでもっと、もっと長く使えるものだと思います、悔しくてなりません。

MonotaROからの回答

ご利用いただきありがとうございます。申し訳ありませんが長期期間ご愛顧いただいた後での保証は出来かねます。何卒ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする