V40G-N ”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ゴムライニング製ホイール径40mm TRUSCO 57574459 V40G-N ”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ゴムライニング製ホイール径40mm TRUSCO 57574459

”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ゴムライニング製ホイール径40mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57574459 品番V40G-N
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ゴムライニングホイールを使用し、傷をつけたくない品物の搬送に適しています。

用途ホイールコンベア V-40G型 の交換用として。 適合コンベヤ:V-40G型 トラスコ品番461-2558 材質スチール、合成ゴム 許容荷重(kg)30 ボス幅(mm)25 M6 ホイール直径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール幅(mm)9
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする