TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57574468
品番
V40T-N
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
小径のため小物の搬送がスムーズです。
用途
ホイールコンベアの交換用として。
トラスコ品番
461-2566
適合機種
V-40T型
材質
スチール
許容荷重(kg)
20
ボス幅(mm)
26
軸
M6
ホイール直径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール幅(mm)
20
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません