防草シート 耐候15年

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57574538 品番 BOS15-1010
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

約15年の耐久性です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
150mm毎にラインが入ってるため真っすぐ握りやすくカットするときに便利です。

用途
通路や庭の草よけ対策として。
防草シートとして。
トラスコ品番363-2424 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.5〜0.55 両面ブラック 長さ(m)10 使用目的除草 幅(m)1 耐候年数(年)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする