TRUSCO
TRUSCOの ネット・シート・マルチ
TRUSCOの シート
TRUSCOの 防草シート
防草シート 耐候15年
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57574547
品番
BOS15-1030
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
約15年の耐久性です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
150mm毎にラインが入ってるため真っすぐ握りやすくカットするときに便利です。
用途
通路や庭の草よけ対策として。
防草シートとして。
トラスコ品番
363-2425
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.5〜0.55
色
両面ブラック
長さ(m)
30
使用目的
除草
幅(m)
1
耐候年数(年)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません