※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ステッキィツイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57574855
品番
CG0407RS-10B
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
689-4897
全長(mm)
60
溝幅(mm)
1
首下長(mm)
7
刃角(°)
15
シャンク径(mm)
4
適合寸法(mm)
バー:4
ノーズ(mm)
R:0.05