※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステッキィツイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57574941 品番 CG0510RS-10B
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
トラスコ品番689-4873 全長(mm)70 溝幅(mm)1 首下長(mm)10 刃角(°)15 シャンク径(mm)5 適合寸法(mm)バー:5 ノーズ(mm)R:0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする