※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ステッキィツイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57574959
品番
CG0511RS-20B
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
689-6463
全長(mm)
70
溝幅(mm)
2
首下長(mm)
11
刃角(°)
15
シャンク径(mm)
5
適合寸法(mm)
バー:5
ノーズ(mm)
R:0.1