※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステッキィツイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57575126 品番 CG0713RS-20B
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
トラスコ品番689-4828 全長(mm)85 溝幅(mm)2 首下長(mm)13 刃角(°)15 シャンク径(mm)7 適合寸法(mm)バー:7 ノーズ(mm)R:0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする