※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-2 バラケ防止用スリーブ(アルミ) AIOULE(ふじわら) 57575578 BT-2 バラケ防止用スリーブ(アルミ) AIOULE(ふじわら) 57575578

バラケ防止用スリーブ(アルミ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 57575578 品番 BT-2
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ワイヤロープ端部のバラケを防止するアルミ製スリーブです。

適合ワイヤ径(Φmm)2 材質アルミ 寸法L(mm)8 寸法d(mm)2.3 寸法D(mm)4.1 寸法T(mm)0.8
注意
※荷重をかける用途での仕様は不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする