※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTB-F12 鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地) AIOULE(ふじわら) 57576908 KTB-F12 鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地) AIOULE(ふじわら) 57576908

鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57576908 品番 KTB-F12
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

鉄:クロ(生地)製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。

質量(kg)0.57 ねじ径W1/2 寸法l(mm)200 寸法S(mm)92 寸法W(mm)13.5 寸法L(Min)(mm)282 寸法L(Max)(mm)430 使用荷重(kg)240 用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など 材質鉄 クロ(生地)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする