※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTB-F19 鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地) AIOULE(ふじわら) 57576926 KTB-F19 鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地) AIOULE(ふじわら) 57576926

鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57576926 品番 KTB-F19
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鉄:クロ(生地)製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。

質量(kg)1.75 ねじ径W3/4 寸法l(mm)300 寸法S(mm)142 寸法W(mm)21 寸法L(Min)(mm)416 寸法L(Max)(mm)640 使用荷重(kg)550 用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など 材質鉄 クロ(生地)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする