※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTB-F9 鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら) 57576935 KTB-F9 鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら) 57576935

鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57576935 品番 KTB-F9
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

鉄:ユニクロメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。

質量(kg)0.3 ねじ径W3/8 寸法l(mm)150 寸法S(mm)70 寸法W(mm)13 寸法L(Min)(mm)218 寸法L(Max)(mm)332 使用荷重(kg)120 用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など 材質鉄 ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする