※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57577048
品番
STB-F12B
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。
質量(g)
680
寸法L(mm)
200
寸法W(mm)
34
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
166
寸法R(mm)
6
寸法L1(mm)
330
寸法L2(mm)
460
ねじ径
W1/2
使用荷重(kg)
400
用途
ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
材質
SUS304ステンレス