※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577249
品番
KTB-O12
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
鉄:クロ(生地)製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
質量(kg)
0.58
ねじ径
W1/2
寸法l(mm)
200
寸法S(mm)
95
寸法L(Min)(mm)
274
寸法L(Max)(mm)
430
寸法b(mm)
19
使用荷重(kg)
800
材質
鉄 クロ(生地)