※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTB-O9 鉄 ターンバックル(オーフ) ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57577319 KTB-O9 鉄 ターンバックル(オーフ) ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57577319

鉄 ターンバックル(オーフ) ドブメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57577319 品番 KTB-O9
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鉄:ドブメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。

質量(kg)0.3 ねじ径W3/8 寸法l(mm)150 寸法S(mm)70 寸法L(Min)(mm)218 寸法L(Max)(mm)330 寸法b(mm)16 使用荷重(kg)400 材質鉄 ドブメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする