曜日別特売
TB-S16 ターンバックル(ストレート) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57577389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-S16 ターンバックル(ストレート) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57577389
TB-S16 ターンバックル(ストレート) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57577389

ターンバックル(ストレート) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径W5/8
内容量1個注文コード57577389品番TB-S16
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。

質量(g)780ねじ径W5/8寸法L(mm)250寸法L1(mm)370寸法L2(mm)185寸法D(mm)14H(mm)125使用荷重(kg)900材質SUS304ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする