※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
ターンバックル・ジョウ ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577608
品番
TB-8J-316
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
戻り止めナット付のステンレス製のターンバックル・ジョウです。
質量(g)
190
ねじ径
M8
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
172
寸法L2(mm)
98.5
寸法d(mm)
8
H(mm)
69
寸法S(mm)
11.3
寸法A(mm)
11
使用荷重(kg)
250
材質
SUS316ステンレス