※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577766
品番
DTB-19J-18
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。
質量(kg)
3.45
ねじ径(inch)
3/4
寸法L(mm)
515
寸法W(mm)
44
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
14
寸法d(inch)
5/8
寸法H1(mm)
258
寸法H2(mm)
329
寸法L1(mm)
658
寸法L2(mm)
1116
破断荷重(kN)
115
材質
鉄 ドブメッキ