※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTB-S9 パイプターンバックル(ストレート) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57578204 PTB-S9 パイプターンバックル(ストレート) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57578204

パイプターンバックル(ストレート) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57578204 品番 PTB-S9
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ステンレス製のパイプターンバックルストレートです。

質量(g)224 ねじ径W3/8 寸法D(mm)8 寸法L(mm)157 寸法L1(mm)290 寸法L2(mm)140 H(mm)75 使用荷重(kg)450 材質SUS316ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする