三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
WWX400形用インサート MP9120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
RE:0.4
トラスコ品番
701-2025
注文コード
57578416
品番
6NGU0906040PNER-L
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
トラスコ品番
701-2025
切刃長さ(mm)
L:0.4
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
P種、M種、K種
厚さS(mm)
5.3
最大切込み(mm)
APMX:5
ワイパー刃幅(mm)
BS:1.6
内接円IC(mm)
9