画像準備中

WWX400形用インサート MP9120

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)RE:0.8 トラスコ品番701-2022 注文コード57578520 品番6NGU0906080PNER-L
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーナー半径・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。

トラスコ品番701-2022 切刃長さ(mm)L:0.8 コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種P種、M種、K種 厚さS(mm)5.3 最大切込み(mm)APMX:5 ワイパー刃幅(mm)BS:1.2 内接円IC(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする