セルタン
コンパクトソファ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
タスクネイビー
タスクブラウン
タスクグリーン
タスクネイビー
タスクターコイズブルー
タスクグレー
タスクベージュ
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57578617
品番
A1472a-a-584NVY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
幅1120mmとコンパクトなサイズ感で、1人暮らしの方やワンルームにお住まいの方におすすめです。背もたれは取り外し可能で、広々とした座面でくつろぐことが出来ます。
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン、【脚部】樹脂、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
21.5
色
タスクネイビー
サイズ
1人掛け
幅(cm)
112
高さ(cm)
36
奥行き(cm)
68
脚高(cm)
15
注意
※脚は取り付けると奥に入り込み、高さが約15mm程度低くなります。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません