A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626

A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626
A1472a-a-585BL コンパクトソファ セルタン 57578626

コンパクトソファ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
タスクターコイズブルー
内容量1台注文コード57578626品番A1472a-a-585BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

幅1120mmとコンパクトなサイズ感で、1人暮らしの方やワンルームにお住まいの方におすすめです。背もたれは取り外し可能で、広々とした座面でくつろぐことが出来ます。

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、【脚部】樹脂、【生地】ポリエステル100%質量(kg)21.5タスクターコイズブルーサイズ1人掛け幅(cm)112高さ(cm)36奥行き(cm)68脚高(cm)15
注意
※脚は取り付けると奥に入り込み、高さが約15mm程度低くなります。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする