※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
サンマブロック、沈みシャックルタイプ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579193
品番
ASB-50KT
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
170
使用ロープ径(mm)
13
車輪径(Φmm)
50
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
500
寸法L(mm)
131
寸法d(mm)
9
寸法L1(mm)
25
寸法t(mm)
29
寸法B(mm)
45
寸法L2(mm)
75
寸法L3(mm)
79
寸法B1(mm)
17
シーブ径(mm)
20