MKP樹脂台車用 エアーキャスター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番480-6841 注文コード57580077 品番TALG-107NRB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境にやさしい製品です。

トラスコ品番480-6841 材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り) 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)125.5 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)80 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)107
注意
※エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする