固定キャスター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57580104 品番TAMR-125NRB-H158
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境にやさしい製品です。

トラスコ品番408-6660 材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り) 車輪幅(mm)30 取付座A×B(mm)140×94 取付高H(mm)158 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)121 取付ピッチX×Y(mm)100×56 車輪径D(Φmm)125
注意
※エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする