トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(270本) 寸法L(mm)4 注文コード57581188 品番S007-0504
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は寸法L・内容量など112種類から選べます 他の種類を見る

接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-4034 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)4 寸法d(mm)M5 頭部厚(mm)3.1 頭部径(Φmm)11.8 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする