※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KF-A8 カラビナA型(リング付) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581397 KF-A8 カラビナA型(リング付) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581397

カラビナA型(リング付) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57581397 品番 KF-A8
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。

寸法D(mm)8 寸法L(mm)82 寸法S(mm)11 寸法W(mm)40 寸法d(mm)10 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)69 種類カラビナ 使用荷重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする