※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ-6BS Bリンク ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581896 HJ-6BS Bリンク ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581896

Bリンク ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57581896 品番 HJ-6BS
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
寸法B(mm)30 寸法D(mm)10 寸法L(mm)58 寸法d(mm)6 許容荷重(kg)20 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)26 種類スナップフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする