※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ-6B Bリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら) 57581923 HJ-6B Bリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら) 57581923

Bリンク 鉄(クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57581923 品番 HJ-6B
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法B(mm)30 寸法D(mm)10 寸法L(mm)58 寸法d(mm)6 許容荷重(kg)13 材質(本体) 質量(g)26 種類スナップフック 表面処理(本体)クロメートメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする