※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用スナップフック
Bリンク 鉄(クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57581948
品番
HJ-10B
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
寸法B(mm)
50
寸法D(mm)
17
寸法L(mm)
93
寸法d(mm)
10
許容荷重(kg)
40
材質(本体)
鉄
質量(g)
118
種類
スナップフック
表面処理(本体)
クロメートメッキ