※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFS-6 カラビナシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582404 KFS-6 カラビナシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582404

カラビナシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57582404 品番 KFS-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チェーンに直接取付けられます。

質量(g)53 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)6 寸法L1(mm)84 寸法L2(mm)10 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)15 寸法S(mm)9 ねじ径M6 使用荷重(kg)80 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする