画像準備中

スリムUV折りたたみ傘(軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード57582431 品番TU-0008-041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

持ち歩きに最適!軽くてスリムなUV折りたたみ傘です。
約100gの軽量モデルかつ、直径約40mmのスリムタイプで
バッグの中でかさばることなく、持ち運びができます。
UVカット率も95%以上と実用性に優れているのもポイントです。
ストラップはゴムタイプのため、持ちやすい仕様です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする