曜日別特売
S006-0316 皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582606

 

S006-0316 皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582606
S006-0316 皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582606
S006-0316 皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582606

皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(540本)
寸法L(mm)16
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1缶(540本)注文コード57582606品番S006-0316
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-9313材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)16寸法d(mm)M3頭部厚(mm)1.75頭部径(Φmm)6適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする