TRUSCO
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(210本)
1缶(5400本)
1缶(4300本)
1缶(1600本)
1缶(1000本)
1缶(540本)
1缶(860本)
1缶(430本)
1缶(270本)
1缶(210本)
1缶(100本)
1缶(620本)
1缶(2600本)
寸法L(mm)
35
4
5
6
8
10
12
15
16
20
14
18
25
30
35
40
50
ねじピッチ(mm)
0.7
0.4
0.5
0.7
0.8
0.45
全40種類を一覧で見る
内容量
1缶(210本)
注文コード
57582746
品番
S006-0435
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-9320
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
M4
頭部厚(mm)
2.3
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応