※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UIN-6 アイナット 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら) 57583829 UIN-6 アイナット 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら) 57583829

アイナット 鉄ユニクロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57583829 品番 UIN-6
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。

質量(g)0.017 寸法a(mm)26 寸法b(mm)16 寸法c(mm)5 寸法D(mm)13 寸法t(mm)10 h(mm)19 H(mm)32.5 ねじ径M6 使用荷重(kg)60 材質鉄(ユニクロ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする