※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイナット
アイナット 鉄ユニクロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583856
品番
UIN-12
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
質量(g)
0.125
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
10
寸法D(mm)
25
寸法t(mm)
19
h(mm)
36
H(mm)
61
ねじ径
M12
使用荷重(kg)
220
材質
鉄(ユニクロ)