※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UIN-16 アイナット 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら) 57583865 UIN-16 アイナット 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら) 57583865

アイナット 鉄ユニクロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57583865 品番 UIN-16
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。

質量(g)0.22 寸法a(mm)60 寸法b(mm)35 寸法c(mm)12.5 寸法D(mm)30 寸法t(mm)23 h(mm)42 H(mm)72 ねじ径M16 使用荷重(kg)450 材質鉄(ユニクロ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする