※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INH-6M フックアイナット (ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584258 INH-6M フックアイナット (ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584258

フックアイナット (ミリネジ) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57584258 品番 INH-6M
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。

質量(g)29 寸法D(mm)6 寸法L(mm)25 H(mm)30 寸法B(mm)13 寸法S(mm)8 寸法A(mm)16 ねじ径M6 使用荷重(kg)20 材質SUS304ステンレス ねじミリネジ アイ部内径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする