※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584303
品番
LBT-8M35
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
寸法H(mm)
35
質量(g)
72
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
45
H(mm)
35
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
14
ねじ径
M8
使用荷重(kg)
80
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
ねじ
ミリネジ